SADA ŠPIRÁLOVÝCH VRTÁKOV HSCO DIN338 TYP RN 19 KS
Špirálový vrták HSCo DIN 338 ECONOMY 19 ks Syska
VRTAK HSCO-SADA-19DIEL-ECN-(D1-10MM)
Obj. č. 0635400019
EAN 4099618300189
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie
- Znížená hrúbka steny zaisťuje menšie trenie pri vŕtaní, a tým aj nižšiu potrebnú posuvnú silu.
- Robustné brúsenie hrotu s krátkou pracovnou dĺžkou umožňuje rýchle vŕtanie pomocou akumulátorových a sieťových vŕtačiek na stavbách a pri montáži.
- Vysoko efektívne odstraňovanie triesok.
Samocentrovací
Priečne brúsenie zabezpečuje vynikajúci centrovací efekt aj na oblých povrchoch, čo eliminuje potrebu jamkovania alebo predvŕtavania.
Dobrý rezný výkon
Rezný materiál HSCo (M35) obsahuje 5 % kobaltu, ktorý zaisťuje vyššiu odolnosť voči teplu a tvrdosť na splnenie náročných požiadaviek.
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 19 KS |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Tvar drieku | Valcový |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Oceľ, Liatina |
Povrch | Bronz |
Rezný materiál | HSCo |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |