SC drill cutter Multi Performance
SC drill cutter Multi Performance
VRTAK NA BODOVE ZVARY VHM MULTI-PERF 9MM
ZEBRA
Obj. č.
0710799100
EAN 4099618268137
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The universal high-performance drill cutter for separating spot welds and all types of material connections on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR, WU steel etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Rezný materiál | SC |
Povrch | AlTiN |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1600 N/mm² |
Priemer | 9 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Dĺžka upínacej drážky | 15 mm |
Priemer stopky | 9 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |