SEGMENTOVANÝ BRÚSNY KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ
Segmentov. br. kotúč na oceľ/nehrdz. oceľ ECONOMY
KOTUC LAMELOVY ECN OCEL/A2 D125MM-P40
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný vejárový disk s vysokým výkonom.
Optimálna kapacita brúsenia s dlhou prevádzkovou životnosťou.
Vysoká odolnosť voči prelomeniu.
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743.
Pálené hliníkové brúsne plátno.
Disk s podkladom zo sklenenej tkaniny.
Vysoká odolnosť voči prelomeniu.
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743.
Pálené hliníkové brúsne plátno.
Disk s podkladom zo sklenenej tkaniny.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaNa brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22.23 |
Veľkosť mriežky | 40 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12250 U/min |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (normálny korund) |