Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

SEGMENTOVANÝ BRÚSNY KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Segmentov. br. kotúč na oceľ/nehrdz. oceľ ECONOMY
KOTUC LAMELOVY ECN OCEL/A2 D125MM-P80

Obj. č. 0579780328
EAN 4099618275869

Cena za zvolené balenie
SEGMENTOVANÝ BRÚSNY KOTÚČ NA OCEĽ A NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

Obj. č. 0579780328

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný vejárový disk s vysokým výkonom.
Optimálna kapacita brúsenia s dlhou prevádzkovou životnosťou.

Vysoká odolnosť voči prelomeniu.

Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 13743.

Pálené hliníkové brúsne plátno.

Disk s podkladom zo sklenenej tkaniny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22.23

Veľkosť mriežky

80

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12250 ot/min

Materiál brusiva

Oxid hlinitý (normálny korund)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie