Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šablóna na krížovú montáž

Vŕtacia šablóna pre závesy
SABLONA VRTACIA SBL3/VBL2-(SHR-6KT)

Obj. č. 068380040

EAN 4024835546133

Cena za zvolené balenie
Šablóna na krížovú montáž

Obj. č. 068380040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • S dvomi vŕtacími puzdrami ∅ 5 mm s 32 mm dištančnou mriežkou

  • Vzdialenosť od okraja 37 mm

  • Prenos polohy montážnej dosky na vŕtaciu šablónu pomocou stupnice

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/plast

Vzdialenosť otvorov (mm)

32 mm

Priemer otvoru

5 mm

Vzdialenosť doraz – stred otvoru

37 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie