Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šablóna na opravu skiel po zásahu kamienkom

Šablóna na opravu skiel po zásahu kamienkami
MIERKA NA CELNE SKLO

Obj. č. 0891670

EAN 4050382647818

Cena za zvolené balenie
Šablóna na opravu skiel po zásahu kamienkom

Obj. č. 0891670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na určovanie diaľkového zorného poľa vodičov na osobných a úžitkových vozidlách

Na posúdenie poškodenia čelného skla spôsobeného kamienkami


  • Môže sa opravovať iba poškodenie spôsobené kamienkami, ktoré nie je v diaľkovom zornom poli vodiča

  • Jednoduché zistenie a posúdenie opráv po zásahu kamienkami alebo výmeny čelného skla


Nástroj na poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom na príjme do servisu


Vytvorí jednoduchý spôsob na zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb v servise



Vysokokvalitné vyhotovenie


  • Dosadacia guma v rohoch, vďaka ktorej sa okno nepoškriabe ani nevysunie

  • Zaoblená konštrukcia, ktorá umožňuje lepšie prispôsobenie čelnému sklu

  • Plast optimálnej akosti


Doplnkové pomocné značky


  • Dĺžka praskliny (max. 50 mm)

  • Max. priemer povrchu priehlbiny (5 mm)

  • Okrajová oblasť (pribl. 100 mm)
Upozornenie

Do šablóny sú pridané zákonné podmienky.

Oblasť použitia

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na určovanie diaľkového zorného poľa vodičov na osobných a úžitkových vozidlách

  • Na posúdenie poškodenia čelného skla spôsobeného kamienkami

  • Môže sa opravovať iba poškodenie spôsobené kamienkami, ktoré nie je v diaľkovom zornom poli vodiča. Jednoduché zistenie a posúdenie opráv po zásahu kamienkami alebo výmeny čelného skla
Pokyny
  • 1. Umiestnite šablónu nad stredovú os volantu na hornej ploche stieračov

  • 2. Umiestnite šablónu pod stredovú os volantu na dolnej ploche stieračov. Ak je poškodenie kamienkom v nastavenej ploche (diaľkové zorné pole vodiča), oprava čelného skla nie je zákonom povolená. Čelné sklo bude potrebné vymeniť.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie