Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI - 1
Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI - 2
Sací zvon - ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI - 3

Sací zvon

Obmedzovací kryt pre vyfukovacie čerpadlo
ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI

Obj. č. 0903990010
EAN 4046777489392

Cena za zvolené balenie
Sací zvon

Obj. č. 0903990010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vŕtaní alebo čistenie otvorov

Aplikuje odsávanie priamo na základňu vďaka dvojkomorovému systému


  • 1. komora extrahuje zvyšky z vŕtania okolo vŕtaného otvoru priamo z povrchu kotviacej základne

  • 2. komora vytvára silné vákuum, čím zabezpečuje, že podtlakový zvon priľne tesne k stene alebo stropu aj na nerovnom povrchu

Zníženie potreby následného čistenia



Čisté vŕtanie bez ďalších pomôcok


Menovitý priemer vrtáka: 6 – 32 mm



Stačí pripojenie k vysávaču


Priemer prípojky: 30 – 38 mm