Sacie zariadenie
Systém na odsávanie prachu BSA 50
AY-DUSTSUCTION-FOR-ROTARY-HAMMER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna flexibilita
Rýchle nastavenie na použitie pre pravákov alebo ľavákov.
Pohyblivé zahnuté pripojenie hadice
Jednoduché a rýchle pripojenie k všetkým bežným hadiciam.
Vysoká stabilita
S odolnou teleskopickou hliníkovou vodiacou lištou na presnú a konzistentnú prevádzku.
Bezpečné používanie je zaručené
S dorazom vŕtania, čisté pracovné povrchy, pretože guma nepúšťa farbu.
Dá sa použiť spolu s vysávačom Würth bez ďalších adaptérov.
Kompatibilné so všetkými vŕtacími kladivami s priemerom drieku vretena 50 mm.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre dĺžku vrtáka min./max. | 50-230 mm |
Vhodnosť pre priemer vrtáka min./max. | 4-16 mm |
Vhodnosť pre priemer vyrezávacej píly | Až 82mm |
Hmotnosť | 520 g |
Hmotnosť s adaptérom | 635 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!