Sada 1/4-palcových viacprofilových zakladacích kľúčov Čierna edícia 24 ks
Sada 1/4-pal. viacz. zakl. kľúčov, čierna, 24 ks.
SADA ZAKLADACICH KLUCOV MULTI 24 DIELNA
Obj. č. 0965014241
EAN 4099618894084
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsiahla sada 24 kusov v limitovanej edícii s multiprofilovými kľúčmi
- Kompaktná sada zakladacích kľúčov s najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi
- Račňa na hroty a skrutkovač vhodné na použitie v stiesnených priestoroch
- Viacprofilový kľúč vhodný pre päť najbežnejších profilov: šesťhranný metrický, šesťhranný palcový, štvorcový metrický, dvojitý šesťhranný metrický, vonkajší TX
Obsah
- 1x kovový box na náradie
- 1x mini račňa na hroty
- 1x rukoväť skrutkovača, krátka
- 1x 1/4-palcový multi kľúč 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 13 mm
- 1x 1/4-palcový adaptér na hroty, štvorcový
- 1x hrot PH1, PH2
- 1x hrot TX15, TX20, TX25
- 1x šesťhr. hrot 3, 4 mm
- 1x šesťhr. kľúč v tvare L 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 24 KS |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 225 x 35 x 110 mm |