Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada 3/8" Zakladacieho kľúča na žeraviacu sviečku

Vložka zakl. kľúča na žerav. sviečky s upín. funk.
NASTR.NA ZIAROVKY-3/8ZO-L89MM-SW8

Obj. č. 071551 536

EAN 4045989113217

Cena za zvolené balenie
Sada 3/8" Zakladacieho kľúča na žeraviacu sviečku

Obj. č. 071551 536

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kardanový kĺb s upínacou funkciou


Zabraňuje náhodnému nakloneniu žeraviacej sviečky



Upevnenie: dvojitá guľôčková zarážka so špirálovým deleným krúžkom



Vyhotovenie: pochrómované, leštené



Profil: 3/8-palcový, drážka na uchytenie guľôčky



Výstup: šesťhranný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • SW 8, napr. VW, MB, Smart, Fiat a Opel

  • SW 9, napr. Fiat motory 1,3 l Multijet

  • SW 10, napr. VW a Audi TDI, MB CDI, Smart a Škoda

  • SW 12, napr. MB 201 a 202, Opel, BMW a Ford

Veľkosť kľúča

8palcov

Dĺžka (L1)

89 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Upínací priemer (D2)

19 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

7,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

78,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie