Sada 3/8" Zakladacieho kľúča na žeraviacu sviečku
Vložka zakl. kľúča na žerav. sviečky s upín. funk.
NASTR.NA ZIAROVKY-3/8ZO-L89MM-SW9
Obj. č.
071551 535
EAN 4045989959112
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kardanový kĺb s upínacou funkciou
Zabraňuje náhodnému nakloneniu žeraviacej sviečky
Upevnenie: dvojitá guľôčková zarážka so špirálovým deleným krúžkom
Vyhotovenie: pochrómované, leštené
Profil: 3/8-palcový, drážka na uchytenie guľôčky
Výstup: šesťhranný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- SW 8, napr. VW, MB, Smart, Fiat a Opel
- SW 9, napr. Fiat motory 1,3 l Multijet
- SW 10, napr. VW a Audi TDI, MB CDI, Smart a Škoda
- SW 12, napr. MB 201 a 202, Opel, BMW a Ford
![]() | |
Veľkosť kľúča | 9 mm |
Dĺžka (L1) | 89 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 13 mm |
Upínací priemer (D2) | 19 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 7,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 86,000 g |