Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada Nástrčných kľúčov 1" metrické

Sada 1" zakladacích kľúčov, metrické
SADA ZAKLADACICH KLUCOV 1

Obj. č. 096515 12

EAN 4024835802581

Cena za zvolené balenie
Sada Nástrčných kľúčov 1" metrické

Obj. č. 096515 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická súprava 13 ks 1-palcových kľúčov v kovovom kufríku


  • Táto súprava zahŕňa špeciálne vybavenie, ktoré je ideálne na použitie v dielni aj v teréne

  • V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom

  • Cenné náradie je počas prepravy stále bezpečne na mieste

  • Môžete hneď zistiť, či nejaké nástroje chýbajú.


Zakladacie kľúče s metrickým výstupom a 1" profilom


  • Krátke zakladacie kľúče s dvanásťhranným výstupom sú vhodné pre všetky bežné skrutky


Výkonné a účinné uťahovanie


  • Dva pevné nadstavce možno použiť na priamy prenos sily

  • Posuvný prvok a posuvná tyč zaisťujú silné skrutkovanie

  • Možnosť zapojenia prepínacej račňovej hlavy

  • Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek

  • Reverzná páčka sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek


Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • Povrchy sú pochrómované a leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Odolnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

13 KS

Šírkaxvýškaxhĺbka

560 x 115 x 265 mm

Obsahuje Sada Nástrčných kľúčov 1" metrické:
1 x
Posuvná rukoväť 1 s aretáciou čapu

RUKOVAT-1-(D27,8MM)

Množstvo: 1 x
1 x
Posuvný prvok 1 s aretáciou čapu

PRESUV.ZAKL.KL.-1-(NA-D27,8MM)

Popis:
Priemer otvoru: 28 mm
Množstvo: 1 x
Nástrčný kľúč 1" metrický, dvanásťhran, krátky
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW36

Popis:
36 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW41

Popis:
41 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW46

Popis:
46 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW50

Popis:
50 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW55

Popis:
55 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW60

Popis:
60 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW65

Popis:
65 mm
Množstvo: 1 x
Nástrčný kľúč 1" metrický, dvanásťhran, krátky
1 x
Nástrčný kľúč 1 metrický, dvanásťhran, krátky

KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW70

Popis:
70 mm
Množstvo: 1 x
1 x
uhlový predlžovací nadstavec 1 DIN 3123, ISO 3316

PREDLZENIE 1 L200MM

Popis:
200 mm
Množstvo: 1 x
uhlový predlžovací nadstavec 1" DIN 3123, ISO 3316
1 x
uhlový predlžovací nadstavec 1 DIN 3123, ISO 3316

PREDLZENIE 1 L400MM

Popis:
400 mm
Množstvo: 1 x
1 x
račňová hlava 1 DIN 3122, ISO 3315

RAC.HLAVICA-1-(D28MM)-L170MM

Množstvo: 1 x