Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada armatúr

Sada adaptérov pre očko/vidlicový kľúč s račňou
SADA ADAPTER PRE RACNU-4KS

Obj. č. 071425351

EAN 4045727969755

Cena za zvolené balenie
Sada armatúr

Obj. č. 071425351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre očko/vidlicový kľúč s račňou

Umožňuje použitie očko/vidlicového kľúča s račňou spolu s objímkami a vložkami



So zaisťovacím tlačidlom puzdra



Menšie ako tradičné račňové páky



Obsah:


  • Adaptér, držiak puzdra, 1/2" pre 19 mm kľúč

  • Adaptér, držiak puzdra, 3/8" pre 13 mm kľúč

  • Adaptér, držiak puzdra, 1/4" pre 10 mm kľúč

  • Adaptér, držiak na skrutkovacie hroty, 1/4“ pre 10 mm kľúč
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

171,598 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie