Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada bitov 1/4" S račňou, 91 ks

Box na hroty C a E 6.3 (1/4), 91 kusov
SADA BITOV UNI S RACNOU-1/4-91KS

Obj. č. 0614251091

EAN 4062856832194

Cena za zvolené balenie
Sada bitov 1/4" S račňou, 91 ks

Obj. č. 0614251091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozsiahla sada hrotov obsahujúca dlhé a krátke verzie najpoužívanejších štandardných hrotov. Okrem držiaka hrotov obsahuje sada račňu na hroty na použitie hrotov bez stroja

Obsahuje všetky hroty pre väčšinu obľúbených štandardných skrutiek



Hroty dĺžky 70 mm pre priestory s ťažkým prístupom



Jednoduché vyberanie a prehľadné uloženie hrotov


  • Penové vložky s potlačou umiestnenia profilov

  • Systém farebného označenia na rozpoznanie kombinácií hrotu a skrutky jediným pohľadom


Račňa na hroty


  • Veľmi kompaktná hlavica račne, veľmi tenká konštrukcia, 10° odsadenie

  • Jemné zúbkovanie, 64 zubov

  • S dvojzložkovou rukoväťou


Držiak hrotov


  • Veľmi rýchla, jednoduchá a bezpečná výmena hrotu

  • Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Stlačením tlačidla sa vysunie hrot.

  • Prístup k nízko položeným a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek je možný vďaka veľmi tenkej konštrukcii (max. priemer 10,5 mm)
Upozornenie

Každá sada ďalej zahŕňa po 1 z 25 mm hrotov: šesťhranné 1,5 mm; so štvorhrannou hlavou 1, 3, 4 mm po 1 zo 70 mm hrotov: PH3; PZ3

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Počet dielov v sortimente/súprave

91 KS

Dĺžka

220 mm

Šírka

110 mm

Výška

35 mm

Obsahuje Sada bitov 1/4" S račňou, 91 ks:
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,5X3 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,6X4,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 1,2X6,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 1,2X8 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
1 x
E 6.3, plochý hrot (1/4 palca)

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5 1/4 L73MM

Popis:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
Dĺžka 73 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Množstvo: 1 x
bit Štvorhranný profil
1 x
bit Štvorhranný profil

BIT TEX

Popis:
1/4 palca; Dĺžka: 25 mm
C 6.3 (1/4 palca)
Množstvo: 1 x
3 x
bit PH 1/4

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 3 x
9 x
bit PH 1/4

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 9 x
1 x
Magnetický držiak bitov 1/4

DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L66MM

Popis:
1/4 palca; Dĺžka ostria: 40 mm; 66 mm
Držiak bitov s funkciou rýchlej výmeny jednou rukou
Množstvo: 1 x
3 x
bit PH 1/4

BIT PH3 CERVENY 1/4 L25MM

Popis:
PH3; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 3 x
3 x
bit PZ 1/4 Pre skrutky POZIDRIV

BIT PZ1 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
PZ1; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 3 x
9 x
bit PZ 1/4 Pre skrutky POZIDRIV

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
PZ2; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 9 x
3 x
bit PZ 1/4 Pre skrutky POZIDRIV

BIT PZ3 ZELENY 1/4 L25MM

Popis:
PZ3; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 3 x
1 x
Adaptér DIN 7427 (1/4 palca) nemagnetický

ADAPTER PRE BITY 4HR 1/4 X6HR 1/4

Popis:
1/4 palca
Praktický adaptér pre mnoho nástrojov
Množstvo: 1 x
1 x
Adaptér DIN 7428 C 6.3 (1/4-palcový) DIN 7428 C 6.3

ADAPTER PRE BITY 6HR 1/4X4HR 1/4

Popis:
1/4 palca; Dĺžka: 25 mm
Praktický adaptér pre mnoho nástrojov
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4

BIT PH1 ZLTY 1/4 L73MM

Popis:
PH1; 73 mm
Množstvo dĺžok s farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
2 x
bit PH 1/4

BIT PH2 BIELY 1/4 L73MM

Popis:
PH2; 73 mm
Množstvo dĺžok s farebným rozlíšením
Množstvo: 2 x
1 x
bit PZ 1/4 Dlhá verzia pre skrutky Pozidriv

BIT PZ1 MODRY 1/4 L73MM

Popis:
PZ1; 73 mm
Množstvo: 1 x
2 x
bit PZ 1/4 Dlhá verzia pre skrutky Pozidriv

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L73MM

Popis:
PZ2; 73 mm
Množstvo: 2 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 2 1/4 L25MM

Popis:
2 mm; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 2,5 1/4 L25MM

Popis:
2,5 mm; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 3 1/4 L25MM

Popis:
3palce; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
2 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Popis:
4palce; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 2 x
2 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

Popis:
5mm; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 2 x
2 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 6 1/4 L25MM

Popis:
6 mm; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 2 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 1/4 1/4 L25MM

Popis:
1/4 palca; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 7 1/4 L25MM

Popis:
7palcov; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV<SUP>®</SUP>
1 x
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM

Popis:
8palcov; Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX8 1/4 L25MM

Popis:
TX8; 8
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX10 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
TX10; 10
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX15 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
TX15; 15
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
2 x
bit TX 1/4

BIT TX20 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
TX20; 20
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 2 x
2 x
bit TX 1/4

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
TX25; 25
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 2 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX27 1/4 L25MM

Popis:
TX27; 27
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX30 CERVENY 1/4 L25MM

Popis:
TX30; 30
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX40 ZELENY 1/4 L25MM

Popis:
TX40; 40
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot TX (1/4) E 6.3 (1/4)

BIT TX20 BIELY 1/4 L70MM

Popis:
TX20
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot TX (1/4) E 6.3 (1/4)

BIT TX25 CIERNY 1/4 L70MM

Popis:
TX25
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
Hrot TX (1/4) E 6.3 (1/4)

BIT TX30 CERVENY 1/4 L70MM

Popis:
TX30
Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
2 x
bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW10; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 2 x
4 x
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW20; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 4 x
2 x
bit RW®

BIT-RW30-ŽLTÝ-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW30; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 2 x
2 x
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Popis:
RW40; Dĺžka: 25 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 2 x
bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Popis:
RW10; Dĺžka: 70 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Popis:
RW20; Dĺžka: 70 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
bit RW®

BIT-RW40-RUZOVA-1/4ZO-L70MM

Popis:
RW40; Dĺžka: 70 mm
Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
Množstvo: 1 x
1 x
Račňa na bity 1/4

RACNA PRE BITY 1/4 D100MM

Množstvo: 1 x
1 x
Kovová kazeta Prázdny

SADA ZAKLADACICH KLUCOV

Popis:
220 x 110 x 40 mm
Množstvo: 1 x