Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada bitov 11 ks

Box na hroty C 6.3 (1/4), 11 ks s držiakom hrotov
SADA BITOV ROZNE 11DIELNA

Obj. č. 061425040

EAN 4038898527312

Cena za zvolené balenie
Sada bitov 11 ks

Obj. č. 061425040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava so všetkými bežnými hrotmi v praktickom a robustnom plastovom boxe
  • 10 hrotov: dĺžka 25 mm, 1/4-palcové upínanie

  • 1 samonastavovací magnetický držiak na hroty na rýchle a bezpečné vykonávanie práce

  • Bezpečné zaistenie hrotov v boxe na hroty

  • Jednoduché vybratie a výmena hrotov

  • Rozmery boxu s hrotmi (D x Š x V): 132 x 69 x 18 mm

  • Box s hrotmi s magnetickým držiakom, ktorý sa dá použiť ako ručný skrutkovač
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Počet dielov v sortimente/súprave

10 KS

Dĺžka

132 mm

Šírka

69 mm

Výška

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie