Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada bitov C 6.3 (1/4") 1, 8 ks

Súprava zubadlových líšt C 6.3 (1/4) 1, 8 kusov

Obj. č. 0614400030
EAN 4065233000759

Cena za zvolené balenie
Sada bitov C 6.3 (1/4") 1, 8 ks

Obj. č. 0614400030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zubadlová lišta vybavená PH a drážkovými hrotmi. Vhodné pre systém hrotov ORSY®, veľkosť boxu 2, 3 a 4

Vymeniteľné zubadlové lišty


  • Zubadlová lišta je vhodná pre prispôsobenú konfiguráciu príslušných boxov hrotov


Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie


  • Hroty sú bezpečne osadené v lište a nevypadávajú


Jednoduché rozpoznanie požadovanej veľkosti hrotu


  • Správny hrot sa dá ľahko nájsť vďaka farebnému kódu na hrote


Systém ORSY®


  • Kompaktné rozmery vo veľkosti modulárneho systému Würth na presné uloženie s ostatnými produktami ORSY, napr. v systémovom kufríku Würth alebo v zásuvkách dielenského vozíka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Počet dielov v sortimente/súprave

8 KS

Dĺžka

75 mm

Šírka

15 mm

Výška

30 mm

Obsahuje Sada bitov C 6.3 (1/4") 1, 8 ks:
2 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 2 x
4 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 4 x
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH3 CERVENY 1/4 L25MM

Popis:
PH3; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý bit

BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Popis:
Dĺžka: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6,3 (1/4")
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie