Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada bitov s vonkajším závitom TX SUPER GRIP

Súprava hrotov s vonkajším závitom TX, Supergrip
SPECIALNE BITY SUPERGRIP-11PCS

Obj. č. 1952001320

EAN 4061975528636

Cena za zvolené balenie
Sada bitov s vonkajším závitom TX SUPER GRIP

Obj. č. 1952001320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje odskrutkovať skrutky so strhanou hlavou TX

Vhodná pre všetky hlavy s otvorom TX


Špeciálny profil hrotu umožňuje „zovrieť“ a odskrutkovať skrutky so strhanou alebo zaoblenou hlavou TX


Mimoriadne trvácny a vysokokvalitný materiál


Možnosť použitia so skrutkovačom alebo račňou s pribaleným adaptérom rozmeru 1/2'' x 10 mm


Obsahuje 1/4" šesťhranné hroty T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 dĺžky 50 mm a 10 mm šesťhranné hroty T45, T50, T55 dĺžky 38 mm

Upozornenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

11 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie