Sada centrovacej objímky 3 ks
Súprava centrovacej objímky, 3 kusy, 1/2 palca
SADA STRED OBJIMOK 3KS 1/2" 26MM 7/8X11G
Obj. č. 1952001237
EAN 4250158178267
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skladá sa z centrovacích objímok 115 mm, 1/2 palca pre montáž a demontáž stredových kolies úžitkových vozidiel.
- Žiadne poškodenie závitu
- Presné centrovanie ráfiku kolesa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pol. č. 1952 001 232: DAF, IVECO, MAN, RVI (Renault), Unimog, Volvo
- Pol. č. 1952 001 234, 1952001235: Scania
- Pol. č. 1952 001 236: DAF, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
- Pol. č. 1952 001 237: Scania, Volvo
- Pol. č. 1952 001 238: Hliníkové ráfiky, Volvo
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Prípojný závit | FT 7/8 x 11 G |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 26 mm |
Dĺžka | 115 mm |
Počet dielov | 3 KS |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Scania, Volvo |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 600,000 g |