Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada centrovacej objímky 3 ks

Súprava centrovacej objímky, 3 kusy, 1/2 palca
SADA STRED OBJIMOK 3KS 1/2" M20X1,5MM

Obj. č. 1952001234

EAN 4250158120266

Cena za zvolené balenie
Sada centrovacej objímky 3 ks

Obj. č. 1952001234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skladá sa z centrovacích objímok 115 mm, 1/2 palca pre montáž a demontáž stredových kolies úžitkových vozidiel.
  • Žiadne poškodenie závitu

  • Presné centrovanie ráfiku kolesa
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pol. č. 1952 001 232: DAF, IVECO, MAN, RVI (Renault), Unimog, Volvo

  • Pol. č. 1952 001 234, 1952001235: Scania

  • Pol. č. 1952 001 236: DAF, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo

  • Pol. č. 1952 001 237: Scania, Volvo

  • Pol. č. 1952 001 238: Hliníkové ráfiky, Volvo

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Prípojný závit

M20x1,5mm

Vhodnosť pre priemer otvoru disku

26 mm

Dĺžka

115 mm

Počet dielov

3 KS

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Scania

Hmotnosť výrobku (na kus)

559,800 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie