Sada centrovacích nástrojov pre nástroj na spoje DAC, Univerzálna
SAC SADA CENTROVACICH NASTROJOV, 15 KS
Obj. č. 1952003050
EAN 4046777595109
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje centrovanie kotúča spojky aj na vozidlách bez vodiaceho ložiska v kľukovom hriadeli.
- Dva upínacie/centrovacie prvky zaručujú správne vycentrovanie v disku spojky na prvom upínacom prvku a správne vycentrovanie vo vodiacom ložisku alebo v otvore kľukového hriadeľa na druhom upínacom prvku
- Ideálny doplnok pre všetky komerčne dostupné sady nástrojov na spoje SAC
- Potrebné najmä pre vozidlá bez vodiaceho ložiska v kľukovom hriadeli
- Potrebné pre vozidlá, u ktorých je vnútorný priemer otvoru kľukového hriadeľa väčší než vnútorný priemer náboja disku spojky
- Dodávka zahŕňa centrovací nástroj BMW pre vozidlá, u ktorých je vodiace ložisko umiestnené v prevodovom hriadeli (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 653,000 g |
Výška | 130 mm |
Šírka | 400 mm |
Dĺžka | 500 mm |