Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada hydraulických valcov 22 ks, 7 ks

Sada hydraulických valcov 22 T
SADA HYDRAULICKYCH VALCOV 22T

Obj. č. 1952001256

EAN 4250158141346

Cena za zvolené balenie
Sada hydraulických valcov 22 ks, 7 ks

Obj. č. 1952001256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná hydraulická jednotka s nízkou hrubou hmotnosťou (4,80 kg) na tlak a ťah pri veľkom rozsahu pohybu až 70 mm.
  • Špeciálna konštrukcia umožňuje náraz na piestové tyče, ktorý zvyšuje odtrhový moment pri stlačení, napríklad u korodovaných alebo lepených dielcov.

  • Sťahovák a prítlačné vreteno sú namontované priamo na piestovej tyči.

  • Pracovný piest sa zaťahuje automaticky po uvoľnení tlaku vďaka pružine.


Obsah balenia:


  • 1 x skrutka s kladivovou hlavou M22 x 2,5 mm

  • 1 x prítlačná doska M24 x 3 mm

  • 1 x tlaková spojka so závitom, krátka M24 x 3 x 92 mm

  • 1 x tlaková spojka so závitom, dlhá M24 x 3 x 132 mm

  • 1 x tlaková raznica so závitom M24 × 3 mm

  • 1 x podávací hriadeľ M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 x šesťhranná matica M18 x 2,5 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka zdvihu

70 mm

Priemer závitu vretena

22 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

7200,000 g

Max. hmotnosť záťaže (100)

22 t

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie