Sada hydraulických valcov 32 ks, 5 ks
Sada hydraulických valcov 32 T
SADA HYDRAULICKYCH VALCOV 32T
Obj. č. 1952001257
EAN 4250158113459
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna sada nástrojov pre vytláčanie a vkladanie ložísk čapu riadenia, kĺbových čapov a tichých ložísk s širokým rozsahom pohybu približne 113 mm
Špeciálne prevedenie umožňuje narážanie na ťažnú alebo prítlačnú tyč vloženú do piestovej tyče pre zvýšenie uvoľňovacieho momentu, napr. u korodovaných alebo lepených dielcov
Obsah balenia:
- 1 x ochranný krúžok závitu
- 1 x tlakové vreteno M 24 x 3
- 1 x oj M 22 x 2,5
- 1 x matica M 22 x 2,5
- 1 x CEJN rýchlospojka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Úžitkové vozy, autobusy, poľnohospodárska technika, stavebné stroje, stavba závodov, strojárstvo
Dĺžka zdvihu | 113 mm |
Priemer závitu vretena | 24 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11100,000 g |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 32 t |