Sada káblových koncoviek VAG
Káblová koncovka VAG Sysko
KUFRIK SYSTEMOVY KONEKTORY VAG 450KS
SYSTEMKOFFER


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Rozmery systému | 4.4.1 |
KONEKTOR ZDIERKOVY POZINKOVANY
KONEKTOR KOLIK SN-D0,63MM-BO2,60MM
KONEKTOR KOLIK SN-D0,63MM-(0,5-0,75QMM)
KONEKTOR (2,8X0,8)-BO3,40MM-(1,5-2,5)
JAZYCEK SN-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(1,5-2,5)
PRTIONELMNT-F.SYSINRT-3COMT-SLV
SYSTEMKOFFERKONEKTOR (2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)
JAZYCEK SN-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)
KONEKTOR (1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)
JAZYCEK SN-(1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)
KONEKTOR ZDIERKOVY POZINKOVANY
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!