Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada káblových pások, čierne 250 ks

Kábl. páska, pl. jazýček, čierna, 250 ks, SOKO
SADA KABLOVE PASKY-CIERNE-250KS

Obj. č. 5964050205

EAN 4062856631476

Cena za zvolené balenie
Sada káblových pások, čierne 250 ks

Obj. č. 5964050205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sada káblových pások, čierne bez kufríka na priame použitie v existujúcich kufríkoch, regáloch a vnútornom vybavení vozidla vo výrobkoch systému ORSY veľkosti 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

250 KS

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje silikón.

Áno

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Obsahuje Sada káblových pások, čierne 250 ks:
50 x
Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom

PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA2,5X100

Popis:
2.5 mm 100 mm
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Množstvo: 50 x
50 x
Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom

PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA3,6X140

Popis:
3.6 mm 140 mm
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Množstvo: 50 x
100 x
Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom

PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA4,8X178

Popis:
4.8 mm 178 mm
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Množstvo: 100 x
25 x
Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom

PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA4,8X280

Popis:
4.8 mm 280 mm
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Množstvo: 25 x
25 x
Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom

PASKA STAHOVACIA PLAST.CIERNA4,8X360

Popis:
4.8 mm 360 mm
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Množstvo: 25 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-6COMP

Popis:
Počet priehradiek: 6 KS
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x