Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada káblových priechodiek 555 kusov v systémovom kufríku 4.4.1

Káblová priechodka, 555 kusov, Sysko
KUFRIK SYS. KABLOVE PRIECHODKY 555KS

Obj. č. 5964056102

EAN 4046777889727

Cena za zvolené balenie
Sada káblových priechodiek 555 kusov v systémovom kufríku 4.4.1

Obj. č. 5964056102
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
Počet dielov v sortimente/súprave

555 KS

Materiál

EPDM (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk)

ISO

3302

Farba

Čierna

Obsahuje Sada káblových priechodiek 555 kusov v systémovom kufríku 4.4.1:
150 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 6X9X11MM

Popis:
Vnútorný priemer: 6 mm; Vŕtanie: 9 mm; Vonkajší priemer: 11 mm
Množstvo: 150 x
150 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 4X6X9,5MM

Popis:
Vnútorný priemer: 4.5 mm; Vŕtanie: 6.5 mm; Vonkajší priemer: 9.5 mm
Množstvo: 150 x
100 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 6X10X13MM

Popis:
Vnútorný priemer: 6 mm; Vŕtanie: 9.8 mm; Vonkajší priemer: 12.7 mm
Množstvo: 100 x
75 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 9X11X16MM

Popis:
Vnútorný priemer: 9 mm; Vŕtanie: 11 mm; Vonkajší priemer: 16 mm
Množstvo: 75 x
25 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 10X12X18MM

Popis:
Vnútorný priemer: 10 mm; Vŕtanie: 12 mm; Vonkajší priemer: 18 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 12X20X24MM

Popis:
Vnútorný priemer: 12 mm; Vŕtanie: 20 mm; Vonkajší priemer: 23.8 mm
Množstvo: 25 x
20 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 16X24X30MM

Popis:
Vnútorný priemer: 16 mm; Vŕtanie: 24 mm; Vonkajší priemer: 30 mm
Množstvo: 20 x
10 x
Káblová priechodka, obojstranná

PRIECHODKA KABLOVA DVOJSTR 21X31X38MM

Popis:
Vnútorný priemer: 21 mm; Vŕtanie: 31 mm; Vonkajší priemer: 38 mm
Množstvo: 10 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1. 8PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 8 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 78 x 107 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie