Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada klieští VDE IEC 60900 - SADA KLIESTI VDE 4 DIELNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sada klieští VDE IEC 60900 - SADA KLIESTI VDE 4 DIELNA - 1

Sada klieští VDE IEC 60900

Sada kl. VDE s odiz. kl. 2-zl rukoväť
SADA KLIESTI VDE 4 DIELNA

Obj. č. 071401 580

EAN 4050642335929

Cena za zvolené balenie
Sada klieští VDE IEC 60900

Obj. č. 071401 580

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu

  • Kombinované kliešte s mimoriadne dlhou čepeľou vhodné aj na hrubšie káble

  • Odizolovacie kliešte s otváracou pružinou pre automatické otváranie

  • Polkruhové kliešte so špičkami odolnými proti vysokému tlaku pri ohýbaní

  • Bočné strihacie kliešte s úzkou hlavou pre optimálny prístup
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

4 KS

Norma EN

60900

Obsahuje Sada klieští VDE IEC 60900:
1 x
Odizolovacie kliešte VDE IEC 60900

KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM

Popis: Presné a jednoduché odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou.
Množstvo: 1 x
1 x
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM

Popis:
160 mm
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
Množstvo: 1 x
1 x
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM

Popis: Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x
1 x
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

KLIESTE TELEFONNE VDE GD L200MM

Popis:
200 mm
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
Množstvo: 1 x