Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada klieští s dvojitým kĺbom, extra dlhé 3 ks

Súprava klieští s dvojitým kĺbom, 3 kusy
KLIESTE 3TLG-(EXTRA-LANG)

Obj. č. 071502 600

EAN 4046778503837

Cena za zvolené balenie
Sada klieští s dvojitým kĺbom, extra dlhé 3 ks

Obj. č. 071502 600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje veľmi dlhé kliešte na prácu v obzvlášť ťažko dostupných miestach.

Umožňujú prístup aj do veľmi úzkych priestorov


Veľmi úzky dizajn



Široké otvorenie klieští pri minimálnom pohybe rukoväti


Špeciálny dvojitý kĺb



Optimálna ochrana proti korózii


Matná, pochrómovaná verzia



Protišmykové puzdrá rukoväti z PVC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upnutie a odstránenie objektov v zostavách


Servis, oprava a údržba motorov a napájacích jednotiek


Na inštaláciu a demontáž káblov, rúr a zásuvkových konektorov

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

1061,000 g

Obsahuje Sada klieští s dvojitým kĺbom, extra dlhé 3 :
1 x
Dvojité kliešte

KLIESTE EXTRA DLHE L335 MM

Popis:
Dĺžka: 340 mm; Rovné
Na prácu na obzvlášť ťažko prístupných miestach
Množstvo: 1 x
1 x
Dvojité kliešte

KLIESTE S DVOJITYM KLBOM L330MM

Popis:
Dĺžka: 330 mm; Zahnutý
Na prácu na obzvlášť ťažko prístupných miestach
Množstvo: 1 x
Ploché kliešte, špeciálny dvojitý kĺb
1 x
Ploché kliešte, špeciálny dvojitý kĺb

FLPLRS-(EXTRA-LONG)-L300MM

Popis:
Rovné; Dĺžka: 300 mm
For working in places that are particularly difficult to access
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie