Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada kľúčov guľôčkového spoja tiahla 3 ks

Sada kľúčov guľ. spoja tiahla, šesťhr., 3/2 palca
KLUC NASTRCNY TYCE RIADENIA 1/2" SADA 3D

Obj. č. 1952001025
EAN 4250158149014

Cena za zvolené balenie
Sada kľúčov guľôčkového spoja tiahla 3 ks

Obj. č. 1952001025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka samopoistnému upínaciemu dielu je vhodný pre takmer všetky tiahla a umožňuje bezpečnú demontáž a montáž bez poškodenia povrchov – aj v stiesnených priestoroch.

Obsah dodávky


  • 1 ovládací nástroj

  • 1 upínací diel, každý ∅ 32 – 37 mm a 37 – 42 mm
Upozornenie

Prečítajte si pokyny výrobcu, kde nájdete informácie týkajúce sa používania s momentovými kľúčmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Motorové vozidlo/dodávka

Veľkosť kľúča

30 mm

Priemer min.

32 mm

Priemer max.

42 mm

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka

435 mm

Typ vozidla

Osobné vozidlo a transportér

Počet dielov

3 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

5600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie