Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai

Kľúč na olejové filtre Kia/Hyundai
KLUC NA OLEJ FILT.KIA HYUNDAI 93,2MM

Obj. č. 1952003163

EAN 4058794029406

Cena za zvolené balenie
Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai

Obj. č. 1952003163

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výmenu olejového filtra (papierovej vložky)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

KÓD FILTRA 26300-2Y500


  • KIA Rio (všetky)/Sephia (všetky, L4 – 1,6 l)/Spectra (všetky, L4 – 1,6 l)/Sportage (všetky)


KÓD FILTER 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


KÓD FILTRA 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CWT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0i. 1.1


KÓD FILTRA 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Max. šírka zovretia

93,2 mm

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Počet zaisťovacích streliek

15 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

240,000 g

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Kia, Hyundai

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie