Sada kľúčov na olejový filter pre vozidlá Mazda
Súpr. kľúčov olejového filtra, Mazda, 3/8", 3 ks
SUPRAVA KLUCOV NA OLEJ.FILTER MAZDA 3/8“
Obj. č.
1952003180
EAN 4058794286991
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3-dielny Na výmenu olejového filtra (kartuša z filtračného papiera).
Kľúč na olejový filter č. 23
- 14 plôch/vnútorný priemer 66,5 mm
- Kód filtra: Mazda PE01-14-302A-9A
Kľúč na olejový filter č. 25
- 15 plôch/vnútorný priemer 93,2 mm
- Kód filtra: Mazda SH01-14-302A
Kľúč na olejový filter č. 26
- 14 plôch/vnútorný priemer 73,0 mm
- Kód filtra: Mazda LF10-14-302A-9B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 532.000 g |