Sada kľúčov na žeraviace sviečky 1.3 Multijet motory, M8x1 Opel, Ford, skupina FCA
Súpr. na dem.ž.sv.,Opel/FCA/Ford,11ks
KOM. SADA VYT. ZER. SV. OPEL/FCA/FORD
Obj. č.
1952003230
EAN 4046777595185
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
11 kusov. Na jednoduché odstraňovanie zlomených žeraviacich sviečok a opravu závitov pre nové žeraviace sviečky
- Bezpečné navádzanie pre vŕtanie a rezanie závitov vďaka centrovacej pomôcke špecifickej pre dané vozidlo
- Samocentrovacia vŕtacia korunka a závitník
- Vhodné pre Opel, Ford, skupinu FCA, M 8x1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 390 mm |
Výška | 90 mm |
Dĺžka | 500 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4150 g |