Sada konzol VARIFIX
KONZOLA PRE KLIMU-CHLADENIE 560/400/1000
Obj. č. 0862423047
EAN 4053479550770
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná inštalácia
- Časovo úsporná inštalácia vďaka jednoduchému zacvaknutiu a spojeniu komponentov
- Rýchle zarovnanie vďaka integrovanej vodováhe
- Rôzne možnosti nastavenia vertikálnych vzpier pozdĺž horizontálnej vzpery
Obsah balenia
- 4 x plastové kotvy ZEBRA Shark
- 4 x skrutky pre kanály
- 4 x gumové dorazy odolné voči UV žiareniu vrátane matíc s poistným ozubením
Hárky údajov(X)
Pre chladiace/klimatizačné jednotky a ventilačné jednotky
Dĺžka konzoly | 560 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 140 kg |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka priečnej vzpery | 1000 mm |
Dĺžka zvislej vzpery | 400 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4240,000 g |
Hrúbka materiálu | 2 mm |