Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada konzoly VARIFIX®

Sada konzoly pre chladiacu/klimatizačnú jednotku
VARIFIX SADA KONZOL PRE KLIMATIZACIE

Obj. č. 0862423046

EAN 4053479550763

Cena za zvolené balenie
Sada konzoly VARIFIX®

Obj. č. 0862423046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre montáž bez vibrácií. Rýchla a časovo úsporná montáž chladiacich a klimatizačných jednotiek.

Časovo úsporná montáž


Jednoduché zacvaknutie dielov do seba



Jednoduché zarovnanie


Integrovaná vodováha



Vertikálne podpery možno upraviť do rôznych polôh pozdĺž horizontálnej podpery

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre chladiace/klimatizačné jednotky a ventilačné jednotky

Dĺžka konzoly

465 mm

Max. hmotnosť záťaže

140 kg

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Materiál

Oceľ

Dĺžka priečnej vzpery

780 mm

Dĺžka zvislej vzpery

400 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3395,000 g

Hrúbka materiálu

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie