Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada kotiev do izolácie SHARK® ISO Pozinkovaná oceľ

Sada kotiev do izolácie SHARK ISO, pozin. oceľ
HMZDN-SHARK ISO-PLA-SADA-28X95-M10-(A2K)

Obj. č. 590350096

EAN 4062856817887

Cena za zvolené balenie
Sada kotiev do izolácie SHARK® ISO Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 590350096

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie odkvapových žľabov v izolačnom materiáli odolnom voči kompresii
  • Vopred zmontovaná ukotvovacia skrutka M10 x 120 z nehrdzavejúcej ocele

  • Vhodná pre všetky izolačné materiály odolné voči kompresii

  • Dokonalé zaskrutkovanie bez predvŕtavania izolačného materiálu

  • Pre tenké vrstvy omietky s < 4 mm, bez predvŕtavania

  • Rýchla a jednoduchá montáž bez formácie tepelných mostov

  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným podmienkam a starnutiu (vysokokvalitný PP)

  • Na aplikáciu pomocou akumulátorového skrutkovača

  • Upevnenie pomocou pozitívneho zaistenia

  • Aplikovateľný teplotný rozsah: -20°C až +100°C
Upozornenie
  • Aplikácia v izolačných materiáloch odolných voči kompresii s alebo bez omietky

  • Sada SHARK® ISO z pozinkovanej ocele sa nesmie používať v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na upevnenie odkvapových žľabov (svorka) v kombinácii s vopred zmontovanou ukotvovacou skrutkou

  • Pred montážou je potrebné skontrolovať oblastné nariadenia týkajúce sa upevnenia odkvapových žľabov

  • V dôsledku čiastočného trenia (skrutku nemožno opätovne uvoľniť) nie je možné zaručiť zmenu nastavenia vopred zmontovanej skrutky pre izolačné materiály z drevoviny.

  • Aby bolo možné zmeniť nastavenie v izolačnom materiáli, odporúča sa aplikovať hmoždinky a skrutky samostatne

Dĺžka hmoždinky (l)

95 mm

Priemer otvoru v omietke/fasádnom plechu (d)

28 mm

Povrch skrutky

Pozinkované

Materiál

PP GF – polypropylén vystužený skleným vláknom

Farba

Antracitová sivá RAL 7016

Priemer závitu skrutky (d Gew)

10 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Počet dielov v sortimente/súprave

4 KS

Hĺbka osadenia (h s)

95 mm

Teplotná odolnosť min.

-20 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Minimálna hrúbka stavebného prvku (d)

95 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

150 mm

Hĺbka zaskrutkovania skrutky max. (d a)

70 mm

Odolnosť proti

Starnutie, Hnitie, Počasie

Osová vzdialenosť (a)

300 mm

Technické údaje
Kotva 95
Izolácia EPS 032 PU 024 Drevovina 039 Minerálne vlákno 035
Odporúčané zaťaženia Frec.1) [kN] 0,09 0,14 0,1 0,06
Osová vzdialenosť a ≥ [mm] 300
Vzdialenosť od okraja c ≥ [mm] 150
Hĺbka osadenia hs [mm] 95
Rozmery ukotvovacej skrutky dthr. [mm] 10 x 120/M10 (vopred zmontovaná)
Materiál skrutky Pozinkovaná oceľ/nehrdzavejúca oceľ A2
Menovitý ∅ vrtáka ddrl. [mm] Bez predvŕtavania izolačného materiálu
Upevňovacia časť pripojovacieho závitu d thr.[mm] M10
Vŕtaný otvor ∅ v omietke s hrúbkou ≤ 4 mm d [mm] Pri upevňovaní do omietky s hrúbkou ≤ 4 mm sa nevyžaduje predvŕtavanie
Vŕtaný otvor∅ v omietke s hrúbkou 4 mm alebo vo fasádnej doske d [mm] 30
Obsahuje Sada kotiev do izolácie SHARK® ISO Pozinkovaná oceľ:
20 x
Kotva do izolácie SHARK® ISO

HMOZDINA-SHARK ISO0-PLAST-28X95

Popis: Na upevnenie ľahkých prvkov v tlakovo odolných izolačných paneloch ETICS – ideále pre ekologické izolačné materiály z drevených vlákien
Množstvo: 20 x
20 x
Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ

SKRUTKA BEZ HLAVY 4.8 SW8/TX25 M10X120

Popis:
120 mm; M10 x 120 mm
S interným profilom (od M8)
Množstvo: 20 x
20 x
Objímka Na upevnenie odpadových rúr

PRISLUSENSTVO-COLLAR-HMOZDINA-(W-ID)

Popis: Na vizuálne prekrytie izolačnej kotvy SHARK® ISO, súprava 95 a dištančný montážny systém AMO®-Therm Mini
Množstvo: 20 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Centrovací vrták Karbid volfrámu

VRTAK CENTROVACI D8,0 L120MM

Na použitie s vykružovacími pílami zo spekaných karbidov a ľahkými jadrovými príklepovými vrtákmi do muriva
x 1 ks
Šesťhranný štandardný nadstavec, veľkosť 11 Pre vŕtačky

UPINANIE 6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie