Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada kovania posuvných nábytkových dverí redoslide M15-HE

Súpr. kovania posuv. dverí M15-GE pr. horná/dolná
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE M15 GVE 2T

Obj. č. 0684705006

EAN 4052703512850

Cena za zvolené balenie
Sada kovania posuvných nábytkových dverí redoslide M15-HE

Obj. č. 0684705006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S horným a spodným prídržným profilom pre sklo
Upozornenie

Klzná lišta, vodiace koľajnice a prídržné profily pre sklo nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Objednajte si ich samostatne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

16 kg

Vhodnosť pre počet dverí

2

Vhodnosť pre hrúbku dverí

6 mm

Vhodnosť pre šírku dverí max.

1000 mm

Vhodnosť pre výšku dverí max.

1400 mm

Nastavenie výšky

+2 mm / -1 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dvojitá vodiaca lišta pre redoslide M15-GE

PRISL.LISTA NA PRISKRUT.-REDOSLIDE-ALU-2

x 1 ks
Dvojitá vodiaca lišta pre redoslide M15-GE

PRISL.LISTA NA PRISKRUT.-REDOSLIDE-ALU-3

x 1 ks
Upevňovací profil pre sklo pre redoslide M15-GE

PROFIL DRZIAK SKLA REDOSLIDE ALU 2,5M

x 1 ks
Upevňovací profil pre sklo pre redoslide M15-GE

PROFIL DRZIAK SKLA REDOSLIDE ALU 3,5M
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tlmiaci systém

TLMIC REDOSLIDE M15

Pre Redoslide M15-HE, M15-HC a M15-GE