Sada krytov na olejový filter 8 ks
Súprava krytov na olejový filter, 9 ks
SADA KLUCOV NA OLEJOVE FILTRE SW 36-108
Obj. č. 1952001003
EAN 4250158100213
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie a uťahovanie olejových filtrov
Obsah balenia:
- 1 x kľúč na remeň olejového filtra
- 1 x jednostranný vidlicový kľúč
- 1 x kľúč miskového typu, veľkosť 36/6-bodový, veľkosť 74/14-bodový, veľkosť 106/15-bodový, veľkosť 107/15-bodový, veľkosť 108/15-bodový a veľkosť 108/18-bodový a 135 mm/18-bodový
- Všetky kľúče s vonkajším šesťhranným upínaním vo veľkosti 22 mm a 1/2-palcovým štvorhranným upínaním
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Upínacia šírka min./max. | 36-108 mm |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3500,000 g |