Sada kužeľových záhlbníkov 6 kusov Hrot so žltým/modrým krúžkom, 90°, krátky
Kazeta kužeľových záhlbníkov HSS, 90°, krátke
ZAHLBNIK SADA BIT HSS 90ST 6,3-20,5MM
Obj. č. 0694025001
EAN 4062856851089
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria pre rukou vedené aplikácie
Menej námahy, vylepšené zahlbovanie a odstraňovanie ostrín v porovnaní s bežnými kužeľovými záhlbníkmi
Štandardizovaný 1/4“ šesťhranný driek
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle na vrtáky, vhodný pre akýkoľvek držiak na hroty
- Rýchla výmena medzi zahlbovaním/skrutkovaním
Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
![]() | |
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
Materiály určené na spracovanie | Neželezný kov, Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Rezný materiál | HSS |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet ostrí | 3 KS |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina |
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Pre priemer 12,4 – 20,5 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
| Priemer 12,4 | Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | |||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník HSS, 90°, krátky | |||||
| Pre priemer 6,3 – 10,4 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | |||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 6,3MM
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 8,3MM
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 10,4MM
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 12,4MM
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 16,5MM
ZAHLBNIK BIT HSS 90ST 20,5MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!