Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada kužeľových záhlbníkov 6 kusov Zelený krúžok, HSCO, 90°, DIN 335 C

Kuž. záhlb. HSCo, zel. krúž., DIN 335C, 6ks, Syska
ZAHLBNIK KUZ. ZEL. SADA HSCO 6,3-20,5MM

Obj. č. 0694019006

EAN 4065233070950

Cena za zvolené balenie
Sada kužeľových záhlbníkov 6 kusov Zelený krúžok, HSCO, 90°, DIN 335 C

Obj. č. 0694019006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje priemery 6,3 – 20,5 mm. Vhodný predovšetkým na použitie v nehrdzavejúcej oceli, legovanej alebo vysoko legovanej oceli a oceliach odolných voči hrdzi a kyselinám. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.

Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria špirálových drážok


Vynikajúca tvorba a odvod triesok



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet ostrí

3 KS

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Nelegované kalené a tvrdené ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legované kalené a tvrdené ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridačné ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Vysokoakostné ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Chladená liatina ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Rezacie hodnoty
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegované kalené a tvrdené ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legované kalené a tvrdené ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridačné ocele ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Vysokoakostné ocele
Sulfidizované nehrdzavejúce ocele ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martenzitické nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Obsahuje Sada kužeľových záhlbníkov 6 :
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Popis: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
6.3 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
8.3 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
10.4 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
12.4 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
16.5 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník HSCo 90° so zeleným krúžkom DIN 335C

ZAHLBNIK KUZELOVY STROJOVY HSS

Popis:
20.5 mm
Vhodný predovšetkým na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, legovanej alebo vysoko legovanej ocele a ocele odolnej voči hrdzi a kyselinám.
Množstvo: 1 x
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
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie