Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada metrických tesniacich krúžkov

Tesniaci krúžok, metrické, 900 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-O-KRUZ-(4,2-18,4)-900KS

Obj. č. 5964046803

EAN 4046777788778

Cena za zvolené balenie
Sada metrických tesniacich krúžkov

Obj. č. 5964046803

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

900 kusov v systémovom kufríku 4.4.1., tesniace krúžky DIN3771 (4.2 – 18.4) Perbunan70
  • 100 tesniacich krúžkov DIN3771, Perbunan70, 4,20 x 1,90, 4,90 x 1,90, 5,70 x 1,90, 7,20 x 1,90, 8,90 x 2,70 mm

  • 50 tesniacich krúžkov DIN3771, Perbunan70, 10,5 x 2,70, 12,1 x 2,70, 13,6 x 2,70, 15,10 x 2,70, 16,9 x 2,70, 18,4 x 2,70 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 3771

Materiál

Perbunan

Farba

Čierna

Počet dielov v sortimente/súprave

900 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

1650,000 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Sada metrických tesniacich krúžkov :
O-krúžok, metrický
50 x
O-krúžok, metrický

RG-O-ISO3601-B-NBR70-10,5X2,70

Popis:
2.7 mm; 10.5 mm
Metrický, NBR 70
Množstvo: 50 x
50 x
O-krúžok, metrický

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70

Popis:
2.7 mm; 15.1 mm
Metrický, NBR 70
Množstvo: 50 x
100 x
O-krúžok, metrický

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,20X1,90

Popis:
1.9 mm; 4.2 mm
Metrický, NBR 70
Množstvo: 100 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA 4.4.1 12 PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 12 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 100 x 48 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie