Sada na demontáž 17 kusov, pre vstrekovače Bosch a Delphi na motory Mercedes a Chrysler
Súprava nástrojov na vstrekovače pre Bosch, 12 ks
NASTROJOVA SUPRAVA VSTREKOVACOV BOSCH
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hydraulika s mazivom s mechanickým pohonom – nie je potrebné manuálne čerpadlo
- Ľahký a štíhly hliníkový valec s dutým piestom a krátkym zdvihom
- Nízka celková výška na jednoduchý prístup až k stene motorového priestoru
- Nie je potrebná demontáž hlavy valca ani motora
- Vkladací krúžok a kliešťový kľúč na jednoduché nastavenie
- Úspora času a bezpečnosť
Hárky údajov(X)
Delphi CDI 2,1 l
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Delphi CDI 2,2 l
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Bosch 3.0 V6
Model: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class, Chrysler 300 C
Počet dielov | 12 KS |
Šírka | 80 mm |
Výška | 45 mm |
Dĺžka | 260 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5560.000 g |
Vonkajší závit | 18 mm |
Dĺžka zdvihu | 8 mm |
Max.krútiaci moment | 67 Nm |
Prevádzkový tlak | 700 bar |
Max. hmotnosť záťaže | 12 t |