Sada na montáž kolies 7 ks
Sada na montáž kolies, 7 ks
PODPERNE KOLIKY M12-M14
Obj. č. 1952006795
EAN 4056807557304
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uľahčuje montáž kolies a znižuje zaťaženie mechanika.
- Zvlášť vhodné pre vozidlá so skrutkami kolies, pre vozidlá, na ktorých nie je brzdový kotúč naskrutkovaný na náboj kolesa a pre vozidlá s krátkymi spojmi náboja kolesa.
- Montážne kolíky sa jednoducho vložia do závitu náboja kolesa a nie je potrebné ich zaskrutkovať.
- Vhodné pre skrutky kolies M12 a M14.
- Pri vkladaní prvej skrutky kolesa váha kolesa visí na montážnom kolíku.
- Montážna pomôcka sa najskôr jednoducho vloží do náboja, čím sa zarovnajú otvory v brzdovom kotúči s otvormi v náboji kolesa (pre vozidlá s uvoľneným brzdovým kotúčom).
- Súčasťou balenia je magnetický pásik na umiestnenie dvoch montážnych pomôcok priamo na zdvíhaciu plošinu.
Obsah balenia
- 1 x kolík na montáž kolesa pre skrutky kolesa M12, L=127,5 mm
- 1 x kolík na montáž kolesa pre skrutky kolesa M14, L=127,5 mm
- 2 x náhradná objímka pre kolík na montáž kolesa M12, L=27,8 mm
- 2 x náhradná objímka pre kolík na montáž kolesa M14, L=27,8 mm
- 1 x magnetický pásik
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)