Sada na montáž kolies 7 ks
Sada pomôc. na upev. kolies, 7 ks, montáž na stenu
SADA POMOC. NA MONTAZ KOLIES 7KS
Obj. č. 1952006735
EAN 4056807821337
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uľahčuje montáž kolies a znižuje zaťaženie mechanika
Dôvtipný montážny systém
- Zvlášť vhodné pre vozidlá so skrutkami kolies, pre vozidlá, na ktorých nie je brzdový kotúč naskrutkovaný na náboj kolesa, a pre vozidlá s krátkym krčkom náboja kolesa
- Montážne kolíky sa vložia do závitu náboja kolesa a nie je potrebné ich zaskrutkovať
- Vhodné pre skrutky kolies M12 a M14
- Pri umiestňovaní prvej skrutky kolesa váha kolesa spočíva na montážnom kolíku
- Montážna pomôcka sa najskôr vloží do náboja, čím sa zarovnajú otvory v brzdovom kotúči s otvormi v náboji kolesa (pre vozidlá s uvoľneným brzdovým kotúčom)
Obsah balenia
- 1 x montážny kolík kolesa pre skrutky kolesa M12, L=127,5 mm
- 1 x montážny kolík kolesa pre skrutky kolesa M14, L=127,5 mm
- 2 x náhradná objímka pre montážny kolík kolesa M12, L=27,8 mm
- 2 x náhradná objímka pre montážny kolík kolesa M14, L=27,8 mm
- 1 x magnetický držiak
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ideálna na použitie v autoservisoch a pri montáži pneumatík
- Pre vozidlá so skrutkami kolies
- Pre vozidlá, na ktorých brzdový kotúč už nie je priskrutkovaný k náboju kolesa
- Pre vozidlá s krátkym krčkom náboja kolesa
- Pre skrutky kolies M12 a M14
Dĺžka | 127,5 cm |