Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na montáž puzdra ložiska

Súprava na montáž ložiskového puzdra
SADA MONTAZ NA PUZDRA LOZISIEK 85-180MM

Obj. č. 1952001280

EAN 4250158153127

Cena za zvolené balenie
Sada na montáž puzdra ložiska

Obj. č. 1952001280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre presnú a výstrednú montáž a demontáž ložiskových puzdier.
  • Montáž bez naklonenia a poškodenia

  • Robustný kovaný a demontovateľný dizajn

  • Možno použiť v kombinácii s krátkou tlačnou tyčou pod dielenským lisom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobily, dodávky, autobusy, poľnohospodárska technika a stavebné stroje, výstavba strojov a závodov

Min. rozsah upnutia

85 mm

Max. upínací rozsah

180 mm

Min./max. rozsah upnutia

85-180 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

4400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie