Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na odpojenie skiel 9 ks

Súprava na vyrezávanie skiel, 9 ks
SADA NA VYREZAVANIE AUTOSKLA MINI

Obj. č. 071458 230

EAN 4053479345055

Cena za zvolené balenie
Sada na odpojenie skiel 9 ks

Obj. č. 071458 230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché a nákladovo efektívne vyrezávanie lepených čelných skiel v osobných a úžitkových vozidlách

Obzvlášť vhodné pre jednočlennú obsluhu


Nástroj na vyrezávanie s odsávacím systémom, reznou šnúrou a montážnym hákom umožňuje obsluhu len jednou osobou.



Praktické


Použitie reznej šnúry a chrániča znamená, že vnútorné obloženie nie je potrebné odstraňovať.



Môže sa použiť aj v úzkych medzerách


Robustná rezná šnúra

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

9 KS

Obsahuje Sada na odpojenie skiel 9 ks:
Drôtový podávač
1 x
Drôtový podávač

SONDA ZAVADZACIA

Popis: Na prepichnutie lepiacej vrstvy a zavedenie rezacieho drôtu
Množstvo: 1 x
1 x
Chránič na súpravu na vyrezávanie skiel

OCHRANNY KRYT 200X270

Popis: Na ochranu vnútorného obloženia pri vyrezávaní skiel vozidla.
Množstvo: 1 x
1 x
Rezacie lanko na čelné sklo

SNURA REZACIA CERVENA L65M

Popis:
65 m; Hrúbka šnúry: 1.1 mm
Na odstraňovanie okien vozidiel s obzvlášť úzkymi medzerami bez poškodenia
Množstvo: 1 x
1 x
Rezací nôž s posúvačom, s 1-zložkovou rukoväťou

NOZ OREZAVACI CERVENY H18MM L160MM

Popis:
18 mm; 160 mm
S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.2

Popis:
370 x 278 x 140 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálny držiak 1/4 s manžetou znehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom

DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L58MM

Množstvo: 1 x
1 x
Montážny hák pre mini súpravu na vyrezávanie čelného skla

UPEVNOVACI HAK PRE VYREZ. OKIEN SET MINI

Popis: Náhradný diel pre mini súpravu na vyrezávanie čelného skla
Množstvo: 1 x
1 x
Montážny klin

KLIN MONTAZNY 22 X 270 MM

Popis: Na jednoduché a rýchle odnímanie napr. obloženia dverí, tesniacich zátok a ochranných krytov dutých čapov závesu
Množstvo: 1 x
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
Chránič na súpravu na vyrezávanie skiel

OCHRANNY KRYT 200X270

Na ochranu vnútorného obloženia pri vyrezávaní skiel vozidla.
x 1 ks
Klin na okná a obloženie

PACIDLO KLINOVE

Na montáž okenných líšt, ozdobných líšt a vnútorných panelov dverí bez poškodenia
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Podtlakové čerpadlo pre nástroj na vyrezávanie čelného skla Mini

NAHRADNY DIEL PODTLAKOVA PUMPA

x 1 ks
Šnúrová kladka pre nástroj na vyrezávanie čelného skla Mini

NAHRADNY DIEL PRE SADU 071458 230

x 1 ks
Sada s prísavkou a sacím čerpadlom pre súpravu na vyrezávanie čelného skla

NAHR.DIEL PUMPA S GUMENNYM KOTUCOM

Náhradný diel pre súpravu na vyrezávanie čelného skla