Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na odvŕtanie a odstránenie strhnutých hrotov žeraviacich sviečok M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25 Univerzálna

Súpr. na demontáž žer. sviečok, 14 ks
KOM. SADA PRE VYTAH. ELEKTROD ZER.SVIEC.

Obj. č. 1952003300

EAN 4046777595154

Cena za zvolené balenie
Sada na odvŕtanie a odstránenie strhnutých hrotov žeraviacich sviečok M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25 Univerzálna

Obj. č. 1952003300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sortiment na správne vyvŕtanie a odstránenie hrotov žeraviacich sviečok.
  • Táto sada obsahuje nástroje na presné navádzanie nad originálny závit žeraviacej sviečky plus mimoriadne dlhé špeciálne vŕtacie korunky a závitníky na vytvorenie montážneho závitu v trubici ohrievača

  • Bezpečné odstránenie hrotu pomocou dlhej vyťahovacej tyče a nárazovej hmotnosti

  • Odstránenie bez poškodenia dosadacej plochy žeraviacej sviečky a závitu žeraviacej sviečky v hlave valca
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dôrazne odporúčané napríklad pre Citroën, Peugeot, Ford 1.4 –1.6 Hdi

Šírka

270 mm

Výška

87 mm

Dĺžka

377 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2398,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie