Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na opravu preliačin

VYTAHOVAC PRELIACIN-PRAZDNY

Obj. č. 0691500109

EAN 4038898172000

Cena za zvolené balenie
Sada na opravu preliačin

Obj. č. 0691500109

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém vyťahovača so systémom na lepenie

Bez poškodenia nepoškodenej náterovej farby a bez prelakovania



Adaptéry sa môžu použiť viackrát a prispôsobiť tvaru vydutín


  • Adaptéry sa môžu použiť na malé, veľké, okrúhle a oblé priehlbiny

  • Široká škála adaptérov v sade umožňuje konzistentné vyrovnávanie priehlbín


Úspora času


  • Žiadna časovo náročná demontáž a montáž interiérových líšt a batérie

  • Žiadne spálenie na zadnej strane dosky, vďaka čomu nie je potrebné ošetrovať zadnú stranu


Široké spektrum aplikácií – aj v kritických oblastiach


  • Nízka tvorba tepla umožňuje obrábanie materiálov na kritických miestach

  • Možno používať na nádržiach motocyklov, automobiloch, karavanoch, nehrdzavejúcej oceli atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno používať pri nasledujúcich materiáloch: lakované povrchy, oceľové plechy (lesklé alebo pozinkované), nehrdzavejúca oceľ, hliník a rôzne plastové a syntetické materiály. Sada sa môže používať na plechoch hrúbky 0,5 – 2,0 mm.

Pokyny

Prilepením na rôzne ťažné adaptéry je možné opäť vyrovnať jemné preliačiny na rôznych materiáloch a povrchoch bez nutnosti následného lakovania.

Hmotnosť výrobku (na kus)

5500,000 g

Obsahuje Sada na opravu preliačin:
1 x
Klzné kladivo pre lepiace adaptéry na zdvíhače zubov a nity na vyťahovanie čapov

KLADIVO KLZNE

Popis:
460 mm
Množstvo: 1 x
Montážny nástroj Pre nalepovací vyťahovací adaptér
1 x
Montážny nástroj Pre nalepovací vyťahovací adaptér

NASADA PRE ADAPTER

Popis: Pre vyťahovač priehlbín
Množstvo: 1 x
10 x
Okrúhly/pevný adaptér pre zdvíhač jamiek a vyťahovač čapov

ADAPTER OKRUHLY PEVNY

Popis:
40 mm
Množstvo: 10 x
10 x
Okrúhly, flexibilný adaptér pre zdvíhač jamiek a vyťahovač čapov

ADAPTER OKRUHLY PRUZNY

Popis:
40 mm
Množstvo: 10 x
10 x
Okrúhly/pevný adaptér pre zdvíhač jamiek a vyťahovač čapov

ADAPTER OVALNY PEVNY

Množstvo: 10 x
10 x
Oválny, flexibilný adaptér pre zdvíhač jamiek a vyťahovač čapov

ADAPTER OVALNY PRUZNY

Množstvo: 10 x
1 x
Špeciálna stierka pre zdvíhač jamiek

STIERKA PRUZNA

Množstvo: 1 x
10 x
Okrúhly/malý adaptér pre vyťahovač priehlbín a vyťahovač čapov

ADAPTER OKRUHLY MALY

Popis:
35 mm
Množstvo: 10 x
1 x
Tavné lepidlo 102

LEPIDLO TAVNE PRE DELLENLIFTER 0,5KG

Popis:
Dĺžka: 200 mm
Vysokopevné tavné lepidlo na účinné odstraňovanie priehlbín na rôznych materiáloch a povrchoch.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie