Sada na opravu závitov zapaľovacích sviečok TIME-SERT® 75 ks
Time-Sert, M14x1,25, záv. zap. sviečky, 75ks Sysko
SADA NA OPRAVU ZAVITOV T/S M14X1,25
Obj. č. 5964096111
EAN 4058794183863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje všetky potrebné puzdrá a nástroje
Obsahuje 6 dĺžok puzdier od 7,0 do 16,8 mm
Výnimočná tepelná vodivosť puzdier
Medená povrchová úprava
Kompresné tesnenie, ktoré sa neuvoľní
Puzdrá sú vlisované do obrobku.
Hárky údajov(X)
Vyfrézujte, zahĺbte a odrežte zvyškový závit a potom vložte a zatlačte puzdro.
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 14 mm |
Stúpanie | 1,25 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 75 KS |
SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)
TOMYBAR-TS/TOOL/D
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
VLOZKA ZAVITOVA SVIECK. TIME-SERT
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.