Sada na opravu závitu pre svorku vstrekovača
Thread repair set for injector clamp bolt
SADA NA OPRAVU ZAVITOV, VSTREK. M6 13KS
Obj. č.
1952006000
EAN 4065233123779
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Repair solution for broken adjustable clamp screw or torn-out female thread in the aluminium cylinder head
- Nové závitové puzdro vysokej pevnosti je nasadené na pôvodnom závite
- V závislosti od aplikácie je možné opravu vykonať s namontovaným krytom ventilu alebo bez neho
- Pomocou extra dlhého závitníka je možné prerezať aj poškodené pôvodné závity hlboko vo vnútri hlavy valcov
- Rýchle a cenovo výhodné riešenie opráv v dielni
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 13 PCS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 116.000 g |
Vonkajší závit | 6 mm |