Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na vyťah. vstrekov. s klzn. klad. Inj.EX 7 ks

Sada na vyťah. vstrekov. s klzn. klad. Inj.EX 7 ks
SADA NA DEMONTAZ VSTREKOVACOV 8KS

Obj. č. 1952003910
EAN 4056807149561

Cena za zvolené balenie
Sada na vyťah. vstrekov. s klzn. klad. Inj.EX 7 ks

Obj. č. 1952003910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Allows stuck injectors to be removed without destroying or removing the electrical connection
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

270 mm

Výška

87 mm

Dĺžka

377 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

5410.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie