Sada na vyťahovanie vnútorného krúžka ložiska kolesa 12 kusov
Súpr. vyť. vn. krúž. lož. kol., 12 ks
SADA NA VYMENU LOZISK VNUTORNYCH KRUZKOV
Obj. č.
1952003870
EAN 4058794286632
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny sťahovák s jedinečným princípom uchopenia, ktorý sa používa aj na zapustené vnútorné krúžky ložiska, ktoré zostávajú na náboji kolesa počas výmeny ložiska kolesa.
- Na univerzálne použitie so všetkými vnútornými krúžkami ložísk s priemerom 35 – 61 mm
- Pri upínaní pomocou upínacieho zvona špeciálny rezný profil upínacích puzdier prenikne aj do malých pracovných medzier vzniknutých v dôsledku postupu výroby, a tak umožňuje odstránenie bez pošmyknutia
- Krúžok ložiska sa naplno uchytí a vyberie sa bez nakláňania
- Funguje aj v prípadoch, keď je pulzné koleso ABS pevne pripojené k náboju kolesa (napr. VW Golf)
- Upínacie puzdro vo veľkosti 1 je vhodné aj pre tie najmenšie ložiskové krúžky, napríklad pre Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Škoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini atď.
Obsah dodávky
- 1 x základná jednotka vrátane vretena s tlakovým kužeľom
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 1, priemer 35 – 40 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 2, priemer 40 – 45 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 3, priemer 45 – 51 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 4, priemer 50 – 55 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 5, priemer 55 – 61 mm
- 2 x kľúče, priemery 59,5/83,0 mm
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Osobné automobily a dodávky, napr. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat atď.
Počet dielov | 12 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7090.000 g |